Hankook(ハンコック)
S FIT AS
基本的な走行性能はもちろん、高い静粛性と乗り心地を
追求した最上の快適性能を誇るRV専用タイヤ
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
タイヤ外径(mm)
ロードインデックス
速度記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54990487
LH01
215/55R17
215
55
17
664
94
W
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990444
LH01
205/45ZR17W XL
205
45
17
612
88
W
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990453
LH01
205/50ZR17W XL
205
50
17
634
93
Y
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990469
LH01
215/45ZR17W XL
215
45
17
622
91
W
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990478
LH01
215/50ZR17W XL
215
50
17
644
95
W
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990496
LH01
225/40ZR18
225
40
18
633
92
W
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990505
LH01
225/45R18
225
45
18
655
95
W
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990514
LH01
225/45ZR17W
225
45
17
630
91
W
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990523
LH01
225/50R18
225
50
18
680
95
W
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990539
LH01
225/50ZR17W
225
50
17
654
94
Y
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990548
LH01
225/55R17
225
55
17
676
97
W
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990557
LH01
225/55R18
225
55
18
702
98
W
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990566
LH01
235/50R18
235
50
18
690
97
W
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990575
LH01
245/40ZR19
245
40
19
675
98
Y
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300