曜日別特売

S FIT EQ

S FIT EQ - Hankook(ハンコック)

ウェットブレーキングとハンドリング性能を大幅に改善された超高性能夏用タイヤ

内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
タイヤ外径(mm)
ロードインデックス
速度記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54990584LK01185/55R15185551558182H
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990593LK01185/55R16185551660683V
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990609LK01195/50R16195501659884V
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990618LK01195/55R16195551661687H
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990627LK01205/40ZR17205401759284W
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990636LK01215/55R18215551869099V
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990645LK01225/35ZR19225351963788Y
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990654LK01235/35ZR19235351964391Y
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする