曜日別特売

14.4V 充電振動ドリルドライバー

14.4V 充電振動ドリルドライバー - Panasonic(パナソニック)
チャック(mm)キイレスチャック:Φ1.5~Φ13バッテリー容量(Ah)5.0バッテリー電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【弾性体締付トルク】高速:10[102]、低速:28[286]/【剛性体制締付トルク】高速:21.6[220]、低速:36[367]アズワン品番64-8512-44回転数(回/分)高速:200~1400、低速:70~400内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54994538EZ7940LJ2S-H
92,700
72,980
80,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする