ヤマニパッケージ
ドリップバッグギフト箱 ワイド
ワイドタイプのドリップパック用ギフト箱。高級感のあるマットブラック仕上げ。1マス 4~5袋。
用途
ドリップバッグギフト
材質
紙
色
ブラック
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
枚数
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54998546
COT-185FS
1ケース(50枚×2束)
226×129×52
2P
100
95
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54998555
COT-188FS
1ケース(50枚×2束)
339×129×52
3P
100
134
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54998564
COT-186FS
1ケース(50枚×2束)
226×258×52
4P
100
190
オープン
¥
25,980
¥28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54998573
COT-187FS
1ケース(50枚×1束)
339×258×52
6P
50
274
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください