アデリア(石塚硝子)
IPT プレジール 割れにくい ワイングラス 3個セット 食洗機対応
飽きのこないシンプルなデザインのワイングラス。
食器洗浄機が使えるのでお手入れしやすい。
普段使いにも業務用にも幅広くお使いいただけます。
用途
バー、ラウンジ、居酒屋、飲食店、フレンチ、イタリアン、バンケット、ブライダル
材質
ソーダガラス
仕様
強化法:イオンプロダクト(IPT)、食器洗浄機使用可能
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
最大径×高さH(Φmm×mm)
口径(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54999648
8613
約300
約73×200
約57
約135
¥
3,450
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
54999657
8614
約350
約77×205
約60
約145
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
54999666
8615
約565
約99×211
約71
約200
¥
3,750
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54999623
8611
約210
約66×186
約50
約160
¥
2,700
取扱い終了
54999639
8612
約250
約39×196
約52
約130
¥
3,000
取扱い終了
54999675
8616
約535
約89×225
約68
約205
¥
3,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください