IPT Gライン 割れにくい ワイングラス 3個セット 食洗機対応

IPT Gライン 割れにくい ワイングラス 3個セット 食洗機対応 - アデリア(石塚硝子)IPT Gライン 割れにくい ワイングラス 3個セット 食洗機対応 - アデリア(石塚硝子)IPT Gライン 割れにくい ワイングラス 3個セット 食洗機対応 - アデリア(石塚硝子)IPT Gライン 割れにくい ワイングラス 3個セット 食洗機対応 - アデリア(石塚硝子)IPT Gライン 割れにくい ワイングラス 3個セット 食洗機対応 - アデリア(石塚硝子)IPT Gライン 割れにくい ワイングラス 3個セット 食洗機対応 - アデリア(石塚硝子)

ガラスの中のイオンを交換することで、ガラス表面に圧縮応力層を形成する化学強化技術「イオンプロテクト」を用いたワイングラス。
物理的衝撃や、食洗機に対する耐久性の向上による高いコストパフォーマンスを実現
飲み物に合わせてグラスをお選びいただけますよう、定番ステムウェアが揃っています。
飽きのこないシンプルなデザインで、普段使いにも業務用にもぴったりなグラス。

用途バー、ラウンジ、居酒屋、飲食店、フレンチ、イタリアン、バンケット、ブライダル仕様強化法:イオンプロダクト(IPT)、食器洗浄機使用可能材質イオン強化ソーダガラス品名・タイプショットグラス内容量1セット(3個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
最大径×高さH(Φmm×mm)
口径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
549997278579約575約250約100×206約100
3,450
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
549996938576約300約165約76×187約61
3,000
取扱い終了
549997098577約180約150約65×225約46
4,400
取扱い終了
549997188578約350約200約88×192約64
3,000
取扱い終了
549997368580約250約245約90×220約71
3,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする