曜日別特売

IPT ワインタンブラー 割れにくい ワイングラス 3個セット 食洗機対応

IPT ワインタンブラー 割れにくい ワイングラス 3個セット 食洗機対応 - アデリア(石塚硝子)IPT ワインタンブラー 割れにくい ワイングラス 3個セット 食洗機対応 - アデリア(石塚硝子)IPT ワインタンブラー 割れにくい ワイングラス 3個セット 食洗機対応 - アデリア(石塚硝子)IPT ワインタンブラー 割れにくい ワイングラス 3個セット 食洗機対応 - アデリア(石塚硝子)IPT ワインタンブラー 割れにくい ワイングラス 3個セット 食洗機対応 - アデリア(石塚硝子)IPT ワインタンブラー 割れにくい ワイングラス 3個セット 食洗機対応 - アデリア(石塚硝子)IPT ワインタンブラー 割れにくい ワイングラス 3個セット 食洗機対応 - アデリア(石塚硝子)IPT ワインタンブラー 割れにくい ワイングラス 3個セット 食洗機対応 - アデリア(石塚硝子)
(1件のレビュー)

ガラスの中のイオンを交換することで、ガラス表面に圧縮応力層を形成する化学強化技術「イオンプロテクト」を用いたワインタンブラー。
物理的衝撃や、食洗機に対する耐久性の向上による高いコストパフォーマンスを実現。
飽きのこないシンプルなデザインの、薄肉で口当たりの良いワインタンブラー。
普段使いや業務用にもぴったりなグラス。

用途バー、ラウンジ、居酒屋、飲食店、フレンチ、イタリアン、バンケット、ブライダル品名・タイプショットグラス材質ソーダガラス仕様強化法:イオンプロダクト(IPT)、食器洗浄機使用可能内容量1セット(3個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
最大径×高さH(Φmm×mm)
口径(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
549997458581約360約80×107約59約150
1,920
1,898
2,088(税込)
当日出荷
549997548582約490約88×118約65約155
2,070
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: ワインの提供
モンキーホール飲食業

カジュアルな飲み会で、脚付きグラスよりも気楽に使えます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする