曜日別特売

IPT 強化クリスタル ライツェント グラス 2個セット 食洗機対応

IPT 強化クリスタル ライツェント グラス 2個セット 食洗機対応 - アデリア(石塚硝子)IPT 強化クリスタル ライツェント グラス 2個セット 食洗機対応 - アデリア(石塚硝子)IPT 強化クリスタル ライツェント グラス 2個セット 食洗機対応 - アデリア(石塚硝子)IPT 強化クリスタル ライツェント グラス 2個セット 食洗機対応 - アデリア(石塚硝子)IPT 強化クリスタル ライツェント グラス 2個セット 食洗機対応 - アデリア(石塚硝子)IPT 強化クリスタル ライツェント グラス 2個セット 食洗機対応 - アデリア(石塚硝子)IPT 強化クリスタル ライツェント グラス 2個セット 食洗機対応 - アデリア(石塚硝子)IPT 強化クリスタル ライツェント グラス 2個セット 食洗機対応 - アデリア(石塚硝子)

高品質のクリスタルガラスに「ION-PRO-TECT(イオンプロテクト)」を施して強化したワイングラス。
普段使いにも業務用にも使えるシンプルで飽きの来ないデザイン。
「ION-PRO-TECT(イオンプロテクト)」:ガラスの中のイオンを交換し、ガラス表面に圧縮応力層を形成する化学強化技術。
物理強化では難しかったワイングラスや複雑な形状のグラスの強化が可能。
独自のノウハウで均質で安定した強化を実現。

用途バー、ラウンジ、居酒屋、飲食店、フレンチ、イタリアン、バンケット、ブライダル仕様強化法:イオンプロダクト(IPT)、食器洗浄機使用可能材質無鉛クリスタル品名・タイプショットグラス内容量1セット(2個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
最大径×高さH(Φmm×mm)
口径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54999779J6183約315約150約74×197約58
3,600
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
54999788J6184約340約170約78×211約61
3,600
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
54999797J6185約424約200約84×224約65
3,600
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
54999806J6186約710約200約106×217約73
3,800
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
54999815J6187約620約200約94×226約72
3,800
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
54999763J6182約178約170約68×227約44
3,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする