曜日別特売

IPT 強化クリスタル シュタルク グラス 2個セット 食洗機対応

IPT 強化クリスタル シュタルク グラス 2個セット 食洗機対応 - アデリア(石塚硝子)IPT 強化クリスタル シュタルク グラス 2個セット 食洗機対応 - アデリア(石塚硝子)IPT 強化クリスタル シュタルク グラス 2個セット 食洗機対応 - アデリア(石塚硝子)IPT 強化クリスタル シュタルク グラス 2個セット 食洗機対応 - アデリア(石塚硝子)IPT 強化クリスタル シュタルク グラス 2個セット 食洗機対応 - アデリア(石塚硝子)IPT 強化クリスタル シュタルク グラス 2個セット 食洗機対応 - アデリア(石塚硝子)IPT 強化クリスタル シュタルク グラス 2個セット 食洗機対応 - アデリア(石塚硝子)IPT 強化クリスタル シュタルク グラス 2個セット 食洗機対応 - アデリア(石塚硝子)

高品質のクリスタルガラスに「ION-PRO-TECT(イオンプロテクト)」を施して強化したワイングラス。
普段使いにも業務用にも使えるシンプルで飽きの来ないデザイン。
「ION-PRO-TECT(イオンプロテクト)」:ガラスの中のイオンを交換し、ガラス表面に圧縮応力層を形成する化学強化技術。
物理強化では難しかったワイングラスや複雑な形状のグラスの強化が可能。
独自のノウハウで均質で安定した強化を実現。

用途バー、ラウンジ、居酒屋、飲食店、フレンチ、イタリアン、バンケット、ブライダル材質無鉛クリスタル仕様強化法:イオンプロダクト(IPT)、食器洗浄機使用可能品名・タイプショットグラス内容量1セット(2個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大径×高さH(Φmm×mm)
口径(mm)
質量(g)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54999833J6189約78×186約57約140約300
2,700
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
54999849J6190約82×190約63約160約370
2,700
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
54999867J6192約87×215約63約180約500
2,800
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
54999824J6188約72×225約40約140約175
2,800
取扱い終了
54999858J6191約88×200約69約190約430
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする