曜日別特売

iライン 全面イオン強化 グラス 6個セット 食洗機対応

iライン 全面イオン強化 グラス 6個セット 食洗機対応 - アデリア(石塚硝子)iライン 全面イオン強化 グラス 6個セット 食洗機対応 - アデリア(石塚硝子)iライン 全面イオン強化 グラス 6個セット 食洗機対応 - アデリア(石塚硝子)iライン 全面イオン強化 グラス 6個セット 食洗機対応 - アデリア(石塚硝子)iライン 全面イオン強化 グラス 6個セット 食洗機対応 - アデリア(石塚硝子)iライン 全面イオン強化 グラス 6個セット 食洗機対応 - アデリア(石塚硝子)iライン 全面イオン強化 グラス 6個セット 食洗機対応 - アデリア(石塚硝子)iライン 全面イオン強化 グラス 6個セット 食洗機対応 - アデリア(石塚硝子)

ホテルのルーム用、バンケット(宴会部門)、バー、ラウンジでの使用を想定した業務用シリーズ。
シリーズは全部で7種類。ロックグラス・タンブラー・コリンズ(カクテルグラス)までご用意することで、お店のグラスに統一感をもたせることが可能です。
全面イオン強化加工をすることで、グラス全体の強度を増しており、チップ(口部の欠け)だけでなく、胴部のキズもつきにくくしました。
全面イオン強化加工は、ガラス内のイオンを置き換えることによって、通常のグラスよりも強度を増す強化加工技術のことです。

用途バー、ラウンジ、居酒屋、飲食店、フレンチ、イタリアン、バンケット、ブライダル、瓶ビールのグラス、チェイサー、ソフトドリンク材質ソーダガラス仕様強化法:イオンプロダクト(IPT)、食器洗浄機使用可能内容量1セット(6個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
最大径×高さH(Φmm×mm)
口径(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54999903B2233約238約65×136約65約230
3,360
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
54999937B2236約300約60×160約60約245
3,360
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
54999876B2230約150約52×108約52約147
2,940
取扱い終了
54999885B2231約180約55×114約55約170
3,000
取扱い終了
54999894B2232約240約61×124約61約215
3,240
取扱い終了
54999919B2234約355約68×142約68約270
3,480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする