曜日別特売

iライン 全面イオン強化 ロックグラス 6個セット 食洗機対応

iライン 全面イオン強化 ロックグラス 6個セット 食洗機対応 - アデリア(石塚硝子)iライン 全面イオン強化 ロックグラス 6個セット 食洗機対応 - アデリア(石塚硝子)iライン 全面イオン強化 ロックグラス 6個セット 食洗機対応 - アデリア(石塚硝子)iライン 全面イオン強化 ロックグラス 6個セット 食洗機対応 - アデリア(石塚硝子)iライン 全面イオン強化 ロックグラス 6個セット 食洗機対応 - アデリア(石塚硝子)iライン 全面イオン強化 ロックグラス 6個セット 食洗機対応 - アデリア(石塚硝子)

ホテルのルーム用、バンケット(宴会部門)、バー、ラウンジでの使用を想定した業務用シリーズ。
シリーズは全部で7種類。ロックグラス・タンブラー・コリンズ(カクテルグラス)までご用意することで、お店のグラスに統一感をもたせることが可能です。
全面イオン強化加工をすることで、グラス全体の強度を増しており、チップ(口部の欠け)だけでなく、胴部のキズもつきにくくしました。
全面イオン強化加工は、ガラス内のイオンを置き換えることによって、通常のグラスよりも強度を増す強化加工技術のことです。

用途バー、ラウンジ、居酒屋、飲食店、フレンチ、イタリアン、バンケット、ブライダル、ウイスキー、梅酒、ロック仕様強化法:イオンプロダクト(IPT)、食器洗浄機使用可能材質ソーダガラス容量(mL)約300質量(g)約293品名・タイプショットグラス最大径×高さH(Φmm×mm)約78×92口径(mm)約78内容量1セット(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54999928B2235
3,360
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする