CKD
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ用部品
種別
部品
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
作動方式
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80099783
ADK11-15A-H-AC-PD-KIT
Rc1/2
2
パイロットキック式
Rc
¥3,250
¥
3,089
¥3,398
(税込)
当日出荷
80099765
ADK11-15A-H5-AC-PD-KIT
Rc1/2
2
パイロットキック式
Rc
¥3,910
取扱い終了
返品不可
80099774
ADK11-15A-H-DC-PD-KIT
Rc1/2
2
パイロットキック式
Rc
¥3,910
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください