曜日別特売

AC式 6WLED センサーライト 2灯

AC式 6WLED センサーライト 2灯 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)AC式 6WLED センサーライト 2灯 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

リモコンで遠くからの操作も可能。
ACコンセント式で電力切れの心配なし。(配線工事不要)
人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー)
LED球だから、一般電球に比べて消費電力も少なく、長寿命で経済的。
雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)

仕様
感知範囲:約3~8m×水平110°/上下30°
クランプ取付サイズ:[厚み]最小約15~最大約100mm、[パイプ径]最小約30~最大約85mm
付属品リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1 テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×4、ネジカバー×4材質ABSブラック電源(V)AC100コード長さ(m)約2光源6W白色LEDセンサー感知方式赤外線センサー点灯保持時間約5秒~12分(防犯モードの場合)防水仕様防雨タイプ(IP44)感知方式赤外線センサーRoHS指令(10物質対応)対応感知距離(m)リモコン:昼4/夜8(最大)調光の可否無段階調光 (メモリー機能あり)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
灯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55002256SLR6LEA6550132×158×971灯
5,980
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
55002265SLR6LEA2121100265×158×1012灯
6,980
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする