スポットライト黒E26電球なし

スポットライト黒E26電球なし - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

ライティングダクト仕様の照明器具です。
お客様のお好みの位置にスライドし、使用する事ができます。

材質スチール幅(mm)セード:68ブラック高さ(mm)68質量(g)約340奥行(mm)100口金E26アーム寸法(mm)約120アズワン品番65-0527-09RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55002414LCX150E262BK
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする