ウッドセードスポットライトナチュラルウッド

ウッドセードスポットライトナチュラルウッド - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

ランプを付属していないので口金E26、消費電力60Wまでの白熱電球・
電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。

材質ウッド+スチールナチュラル直径(Φmm)セード:106高さ(mm)100質量(g)約295消費電力(W)60口金E26アーム寸法(mm)約40アズワン品番65-0527-20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55002448LCX60X03NA
3,480
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする