YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
デジタル温湿度計 ホワイト
わかりやすいビッグディスプレイタイプです。
現在の快適度がわかりやすい、顔文字表示機能付きです。
付属品
ボタン電池CR2025×1(テスト用)
色
ホワイト
質量(g)
約69
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×82×11
温度測定範囲(℃)
0~50
湿度測定範囲(%)
20~95
使用電池
ボタン電池CR2025×1
電池寿命
約10ヶ月
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55002764
DO01WH
¥
980
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください