YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ナイトライト人感明暗
薄型で明るいナイトライト。
薄型なので、廊下での使用に最適です。
仕様
絶縁カバー:あり
色
ホワイト
質量(g)
約42
消費電力(W)
約0.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約48×108×30
周波数
50/60Hz
光源
白色LED
点灯方式
人感明暗
アズワン品番
65-0528-50
LED寿命(時間)
約40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
3灯
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55002789
NASMN22WH
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ナイトライト人感明暗 NASMN22WH
参考になった