YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
テープセンサーライトD
暗い場所で人の動きを感知して点灯します。
ベットの下に取り付ければ、間接照明として暗い足元を優しく照らします。
明るさ調整も可能です。
付属品
アダプター、センサー取付用両面テープ×2、コード結束用パーツ2種×2
色
ホワイト
光源色
白色
LED寿命(時間)
約20000
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
36灯
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55002807
NASMN49WH
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください