YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ナイトライト明暗
薄型で明るいナイトライト。
薄型なので、廊下での使用に最適です。
仕様
絶縁カバー:あり
質量(g)
約40
消費電力(W)
約0.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約48×108×23
周波数
50/60Hz
光源
白色LED
点灯方式
明暗センサー
LED寿命(時間)
約40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
3灯
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55002825
NASN23DW
ダークウッド
65-0528-55
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
55002834
NASN23NW
ナチュラルウッド
65-0528-56
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
55002843
NASN23WH
ホワイト
65-0528-57
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ナイトライト明暗 NASN23WH
参考になった
ナイトライト明暗ダークウッド NASN23DW
参考になった
ナイトライト明暗ナチュラルウッド NASN23NW
参考になった