YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ナイトライトスイッチ
薄型で明るいナイトライト。
薄型なので、廊下での使用に最適です。
仕様
絶縁カバー:あり
色
ホワイト
質量(g)
約43
消費電力(W)
約0.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約48×108×30
周波数
50/60Hz
光源
白色LED
点灯方式
明暗センサー
アズワン品番
65-0528-59
LED寿命(時間)
約40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
3灯
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55002859
NASWN24WH
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ナイトライトスイッチ NASWN24WH
参考になった