YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
テープセンサーライトM
人の動きを感知して点灯します。常時点灯も可能です。
クローゼットに取り付ければ、扉を開けた時に自動点灯し、周囲を明るく照らします。
簡単に移動できる乾電池式です。
色
ホワイト
質量(g)
テープライト:約27、センサー部分:約30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
センサー部分:約27×138×22
使用電池
単4形乾電池×4本(別売)
電池寿命
常時点灯:約2.5時間(連続点灯)、AUTO:約60日(1日10回点灯した場合)
検知方式
人感センサー/常時点灯
アズワン品番
65-0528-62
LED寿命(時間)
約20000
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
30灯
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55002895
NBMN51WH
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
テープセンサーライト NASMN49WH NASMN50WH NBMN51WH
参考になった