曜日別特売

癒しのあかり(縦)

癒しのあかり(縦) - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。
常時点灯⇔AUTOを選べる2WAY仕様です。
簡単に移動できる乾電池式です。

ホワイト質量(g)約215寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×165×75光源白色LED×12灯(交換不可)使用電池単2形乾電池×3本(別売)点灯方式常時点灯/人感・明暗センサー電池寿命約80(調光・暗)時間アズワン品番65-0528-68LED寿命(時間)約30000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55002938NBSMN42WH
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

癒しのあかり縦 NBSMN42WH
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

自動点滅器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする