ナツメ形LEDランプ 電球色E12クリア

ナツメ形LEDランプ 電球色E12クリア - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(1件のレビュー)

ハイパワーLED使用で発行色が鮮やかです。
ランプ交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。
長寿命で消費電力も少ないため、大変経済的です。
天井の照明器具やナイトライトに最適です!

仕様100V専用材質ガラス全長(mm)50質量(g)7消費電力(W)0.5口金E12外径(Φmm)20定格寿命(時間)40000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×50×20光源色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55003053LDT1LG20E12
498
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55003053LDT1LG20E1212288495LDT1LG19E12CLDT1LG20E12 LEDナツメ球電球色E12 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 12288495LEDナツメ球電球色E12YAZAWA(ヤザワコーポレーション)1個
419
税込461
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55003053
2022-07-09
用途: 工作機械の3連シグナルタワー電球の交換用に

機械稼働時に緑色が点灯している事で従来の電球だと可なり高温になってグリーン色のプラスチックカバーが焼けて黒っぽくなっていました。火災までには至らないとは思いますが電球よりはLEDに取り替える事で電力消費も抑えられ熱も殆んど発生しないので安心して使えて満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする