LEDフィラメント電球 MO-L001 ホワイト
きらめく華やかな明かりのクリアタイプ電球です。 美しく、やさしい光でリラックス空間を作り出してくれるLEDフィラメント電球。明るさは白熱電球の40W相当で、全方向に明かりを広げます。インテリア性のあるデザインは、おしゃれなペンダントライトなどにぴったり。さらに長寿命なのでひんぱんに取り替えられない高い場所の照明にもオススメです。
- 用途
- ライトまでこだわりたい空間に。
- セット内容
- 電球、取扱説明書(保証書付)
- 寸法(mm)
- 60×60×104
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 29
- 電圧(V)
- AC100 50/60Hz
- 消費電力(W)
- 4
- 口金
- E26
- 全光束(Lm)
- 562
- 定格寿命(時間)
- 25000
- 色温度(K)
- 5000
- 定格入力電流(A)
- 0.068
- エコロジー商品
- 省エネ・長寿命
- 内容量
- 1個
注意
※強い衝撃を与えないでください。LED電球 の新着商品
カテゴリ













![一般電球形LED YAZAWA[安全靴・作業靴] 一般電球形LED YAZAWA[安全靴・作業靴]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05878210-261029-02.jpg)









