LEDフィラメント電球 MO-L003 イエロー
きらめく華やかな明かりのクリアタイプ電球です。 雨だれやしずくを思わせる個性的なフォルムと、優しい光でお部屋を一気におしゃれに演出するLEDフィラメント電球。明るさは白熱電球の40w相当で、お部屋の全方向に明るさを届けます。インテリア性が高いデザインはペンダントなどの照明器具にぴったり。長寿命なので、取り換えが大変な高い場所にある照明にもオススメです。
- 用途
- ライトまでこだわりたい空間に。
- セット内容
- 電球、取扱説明書(保証書付)
- 寸法(mm)
- 64×64×142
- 色
- イエロー
- 質量(g)
- 40
- 電圧(V)
- AC100 50/60Hz
- 消費電力(W)
- 4
- 口金
- E26
- 全光束(Lm)
- 840
- 定格寿命(時間)
- 25000
- 色温度(K)
- 2700
- 定格入力電流(A)
- 0.068
- エコロジー商品
- 省エネ・長寿命
- 内容量
- 1個
注意
※強い衝撃を与えないでください。LED電球 の新着商品
カテゴリ













![一般電球形LED YAZAWA[安全靴・作業靴] 一般電球形LED YAZAWA[安全靴・作業靴]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05878210-261029-02.jpg)









