YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
誘導灯 赤 M
従来の商品よりも電池が長持ち、約100時間※点滅状態での測定
点滅点灯も可能です。
付属品
ストラップ
色
赤
質量(g)
約162
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約42×565×42
連続使用時間(時間)
約55(点灯)、約100(点滅)
光源
白色LED(交換不可)
使用電球
単2形乾電池×2本(別売)
使用電池
単2形乾電池×2本(別売)
防水仕様
IPX6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55003279
L8W6RDM
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください