YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ウッドセードダクトペンダントライト
ランプを付属していないので口金E26、消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。
材質
ウッド+スチール
直径(Φmm)
セード:Φ106
高さ(mm)
100
質量(g)
約300
消費電力(W)
60
口金
E26
コード長さ(mm)
800
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55003358
ICLX60X08NA
ナチュラルウッド
¥
3,680
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
55003349
ICLX60X08DW
ダークウッド
¥
3,680
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください