極細アンテナケーブル7m

極細アンテナケーブル7m - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

ケーブル直径:Φ3.5mm。
使用可能な放送:FM/VHF/UHF/BS/CS/CATV。
コネクタ形状:L字/差込式、ストレート/差込式。
3224MHz対応:地デジ波・BS/CS/BS4K/8K対応のテレビ接続ケーブル。
細くしなやかな2.5Cケーブルを採用。
経年劣化しにくい金メッキコネクタを採用。

材質銅+PVC質量(g)111コード長さ(m)7コネクタ形状L字/差込式、ストレート/差込式対応3224MHz対応:地デジ波・BS/CS/BS4K/8K対応のテレビ接続ケーブル放送方式使用可能な放送:FM/VHF/UHF/BS/CS/CATVケーブル径(Φmm)Φ3.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55005589AT48LS070WHホワイト
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
55005573AT48LS070BKブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする