アンテナ2分配器 ケーブル10cm SV/WH

アンテナ2分配器 ケーブル10cm SV/WH YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

入力端子:F型プラグ(ケーブル先端)。
出力端子:F型メス。
入出力周波数:5~3224MHz。
BS/CS電流通過容量:DC15V/0.8A
本体重量(g):本体:42、ケーブル:20
4K・8K放送対応
2重構造シールドケース採用により不要放射を抑えます。
4K・8K対応のS-4C-FB同軸ケーブル付属。

仕様BS/CS電流通過容量:DC15V/0.8A、4K・8K放送対応 付属品10cmケーブル×1本、4K・8K対応のS-4C-FB同軸ケーブル付属 材質銅+PVC ホワイト 質量(g)本体:42、ケーブル:20 コード長さ(m)0.1 入力端子F型プラグ(ケーブル先端) 周波数(MHz)入出力:5~3224 出力端子F型メス アズワン品番65-0524-97 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55005643 ATD48L101
オープン
2,598
2,858 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする