トラベル航空機用変換プラグ ブラック

トラベル航空機用変換プラグ ブラック - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

航空機内のイヤホンジャックを一般的なΦ3.5mmステレオジャックに変換できます。
航空機内での映画、音楽鑑賞などを自分のイヤホンで楽しめます。

ブラック質量(g)11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×36×11出力端子イヤホン:Φ3.5mmステレオジャックプラグ形状航空機内用Φ3.5mmステレオプラグ2ピンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55005668TVR11BK
オープン
459
505(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする