ニシキ工業
導電性チェアー
電荷をキャスター方向に流す導電性チェアー。背もたれ自体の上下40mm調整可能。
用途
学校・工場・事務所・病院など
幅(mm)
430
色
ダークグレー
奥行(mm)
525~565
キャスター
あり
張地
導電ビニールレザー
背もたれ
あり
キャスター種類
導電性双輪
高さ調節
可
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
注意
※個人宅へは配送できません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55009929
SK-825
740~840
405~505
11.5
オープン
¥
54,980
¥60,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55009938
SK-827
790~965
460~620
12.7
オープン
¥
61,980
¥68,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません