曜日別特売

AT(アテンション)テープ 衛生管理推奨

AT(アテンション)テープ 衛生管理推奨 - リンレイテープAT(アテンション)テープ 衛生管理推奨 - リンレイテープAT(アテンション)テープ 衛生管理推奨 - リンレイテープAT(アテンション)テープ 衛生管理推奨 - リンレイテープAT(アテンション)テープ 衛生管理推奨 - リンレイテープAT(アテンション)テープ 衛生管理推奨 - リンレイテープAT(アテンション)テープ 衛生管理推奨 - リンレイテープAT(アテンション)テープ 衛生管理推奨 - リンレイテープ
(2件のレビュー)

人々が集まりやすい業種の方々に、手軽かつフレキシブルな感染症拡大予防対策にお使い頂ける製品です。
印刷表示は一目見て理解しやすいケアマークや英語圏の方々への具体的な行動表記を盛り込んでおりますので、量販店・空港・官庁関連等幅広くお使いいただけます。
また、ポリエチレンクロス基材ですのでカッター不要で簡単に手で切ることができ、安全にお使いいただけます。

全16種類を絞り込む
テープ幅(mm)
文字内容
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
主な用途
文字内容
粘着力
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55009974625AT消毒済1巻5010-ポリエチレンクロス--消毒済-
オープン499
499
549(税込)
当日出荷
55009983625ATマスク着用1巻5010-ポリエチレンクロス--マスク着用-
オープン369
269
アウトレット
296(税込)
当日出荷
残り28点です
62656738625AT感染予防対策実施中1巻50100.14ポリエチレンアクリル系表示・安全用感染予防対策実施中2.04N/cm
オープン479
269
アウトレット
296(税込)
当日出荷
残り30点です
62656747625AT検温実施中1巻50100.14ポリエチレンアクリル系表示・安全用検温実施中2.04N/cm
オープン479
239
アウトレット
263(税込)
当日出荷
残り30点です
62656756625AT手指消毒のお願い1巻50100.14ポリエチレンアクリル系表示・安全用手指消毒のお願い2.04N/cm
オープン479
239
アウトレット
263(税込)
当日出荷
残り30点です
83314719625ATソーシャルディスタンス1箱(18巻)75100.14ポリエチレンクロスアクリル系表示・安全用ソーシャルディスタンス-
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
83314728625ATマスク着用1箱(30巻)50100.14ポリエチレンクロスアクリル系表示・安全用マスク着用-
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
83314737625AT感染予防対策実施中1箱(30巻)50100.14ポリエチレンアクリル系表示・安全用感染予防対策実施中2.04N/cm
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
83314746625AT検温実施中1箱(30巻)50100.14ポリエチレンアクリル系表示・安全用検温実施中2.04N/cm
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
83314755625AT手指消毒のお願い1箱(30巻)50100.14ポリエチレンアクリル系表示・安全用手指消毒のお願い2.04N/cm
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
83314764625AT着席禁止1箱(30巻)50100.14ポリエチレンアクリル系表示・安全用着席禁止2.04N/cm
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
55009956625ATソーシャルディスタンス1巻7510-ポリエチレンクロス--ソーシャルディスタンス-
オープン
取扱い終了
代替品有
62656765625AT着席禁止1巻50100.14ポリエチレンアクリル系表示・安全用着席禁止2.04N/cm
オープン
取扱い終了
代替品有
55009965625ATこちらでお待ちください1巻5010-ポリエチレンクロス--こちらでお待ちください-
オープン
取扱い終了
62656774625AT使用停止中1巻50100.14ポリエチレンアクリル系表示・安全用使用停止中2.04N/cm
オープン
取扱い終了
62656783625AT換気中1巻50100.14ポリエチレンアクリル系表示・安全用換気中-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55009956625ATソーシャルディスタンス83314719625ATソーシャルディスタンス625ATソーシャルディスタンス AT(アテンション)テープ 衛生管理推奨 リンレイテープ 83314719AT(アテンション)テープ 衛生管理推奨リンレイテープ1箱(18巻)
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62656765625AT着席禁止83314764625AT着席禁止625AT着席禁止 AT(アテンション)テープ 衛生管理推奨 リンレイテープ 83314764AT(アテンション)テープ 衛生管理推奨リンレイテープ1箱(30巻)
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55009965
2022-10-11
用途: 受付
サービス業

コロナ対策用に購入。受付の順番待ち用に床に貼り付けて使用。接着力も良かった。

対象商品 : 55009965
2020-09-04
用途: 密対策
サービス業

思ったよりも幅が短い印象。もっと太くて、長さも5メートルぐらいで値段が同じであれば、購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする