曜日別特売

【オーダー】取替用雨戸パネルアルミ枠用防護断熱タイプ

【オーダー】取替用雨戸パネルアルミ枠用防護断熱タイプ - TOSTEM(LIXIL)【オーダー】取替用雨戸パネルアルミ枠用防護断熱タイプ - TOSTEM(LIXIL)【オーダー】取替用雨戸パネルアルミ枠用防護断熱タイプ - TOSTEM(LIXIL)【オーダー】取替用雨戸パネルアルミ枠用防護断熱タイプ - TOSTEM(LIXIL)【オーダー】取替用雨戸パネルアルミ枠用防護断熱タイプ - TOSTEM(LIXIL)【オーダー】取替用雨戸パネルアルミ枠用防護断熱タイプ - TOSTEM(LIXIL)【オーダー】取替用雨戸パネルアルミ枠用防護断熱タイプ - TOSTEM(LIXIL)【オーダー】取替用雨戸パネルアルミ枠用防護断熱タイプ - TOSTEM(LIXIL)

老朽化した雨戸パネルを短時間で簡単に取り替え可能です。2枚の鋼板の間にウレタンの断熱材を注入。断熱性・防音性・防護性に優れた雨戸パネルです。

幅(mm)550~990サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※雨戸パネル、部品セットの価格です。雨戸錠は別途となります。※雨戸サイズの現場調整はできません。ご注文の際にmm単位でご指定ください。※製作可能範囲内においても、雨戸Hが雨戸Wの4.1倍を超える製品は製作できません。※ベランダのないところや足場のかけられないところなどメンテナンスの対応のできない場所への取付は避けてください。※既設雨戸枠にグラツキやガタツキがないことを確認してください。※既設品として設置されている戸袋枠とサッシ枠のジョイント部に段差があると、雨戸の開閉が損なわれますので取付は避けてください。※雨戸を閉めた状態で強風によるバタつき、音がしたりすることがありますが、異常ではありません。※雨戸を閉めても各部のすき間から外からの雨水・風・光が入ることがあります。さらい光を遮る場合は、遮光カーテンなどをご使用ください。※雨戸パネルの脱落を防ぐた上枠とのかかり寸法を15mm以上確保してください。※既設枠のレール高さ、溝幅によって、使用できない場合があります。※断熱性能を上げるため、表裏面材の鋼板の中に発泡ウレタンを注入してあります。日射などにより雨戸パネルの表裏面に温度差が生じると、鋼板表面材の伸びが大きくなり、ウレタンを含めた雨戸パネル全体が一時的に室外側へ反ることがありますが、温度差が小さくなると反りは戻ります。※雨戸パネルが反った状態では、通常時に比べ開閉が重くなることがありますのでご了承ください。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
適合
セット内容
レール高さ(mm)
適合パネル厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55010105BC-09418-GAEW(K-01-BWEX)369~1600TOSTEM雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)エッジカラ-:ブロンズ/面材カラ―:Lブラウン420≦D<22.5
26,000
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
55010114TC-09418-GAEW(K-01-BWEX)369~1600TOSTEM雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)エッジカラ-:ブラック/面材カラ-:Lブラウン420≦D<22.5
26,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
55010123KK-09418-GAEW(K-01-BWEX)369~1600TOSTEM雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)エッジカラ-:シャイングレー/面材カラ-:シャイングレー420≦D<22.5
26,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
55010139GJ-09418-GAEW(K-01-BWEX)369~1600TOSTEM雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)エッジカラ-:オータムブラウン/面材カラ-:シャイングレー420≦D<22.5
26,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
55010148WA-09418-GAEW(K-01-BWEX)369~1600TOSTEM雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)エッジカラ-:ホワイト/面材カラ-:ホワイト420≦D<22.5
26,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
55010157BC-09418-GAEX(G-02-BWEX)369~1600三協 20mm用雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(2個)エッジカラ-:ブロンズ/面材カラ―:Lブラウン5.520≦D<22.5
26,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
55010166TC-09418-GAEX(G-02-BWEX)369~1600三協 20mm用雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(2個)エッジカラ-:ブラック/面材カラ-:Lブラウン5.520≦D<22.5
26,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
55010175KK-09418-GAEX(K-02-BWEX)369~1600三協 20mm用雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(2個)エッジカラ-:シャイングレー/面材カラ-:シャイングレー5.520≦D<22.5
26,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
55010184GJ-09418-GAEX(G-02-BWEX)369~1600三協 20mm用雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(2個)エッジカラ-:オータムブラウン/面材カラ-:シャイングレー5.520≦D<22.5
26,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
55010193WA-09418-GAEX(W-02-BWEX)369~1600三協 20mm用雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(2個)エッジカラ-:ホワイト/面材カラ-:ホワイト5.520≦D<22.5
26,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
55010209BC-09418-GAEY(G-03-BWEX)369~1600新日軽 23mm雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(6個)エッジカラ-:ブロンズ/面材カラ―:Lブラウンなし22.5≦D<26
26,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
55010218TC-09418-GAEY(G-03-BWEX)369~1600新日軽 23mm雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(6個)エッジカラ-:ブラック/面材カラ-:Lブラウンなし22.5≦D<26
26,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
55010227KK-09418-GAEY(K-03-BWEX)369~1600新日軽 23mm雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(6個)エッジカラー:シャイングレー/面材カラー:シャイングレーなし22.5≦D<26
26,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
55010236GJ-09418-GAEY(G-03-BWEX)369~1600新日軽 23mm雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(6個)エッジカラー:オータムブラウン/面材カラー:シャイングレーなし22.5≦D<26
26,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
55010245WA-09418-GAEY(W-03-BWEX)369~1600新日軽 23mm雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(6個)エッジカラ-:ホワイト/面材カラ-:ホワイトなし22.5≦D<26
26,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
55010254BC-09418-GAEY(G-04-BWEX)369~1600三協 27mm用雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(10個)エッジカラ-:ブロンズ/面材カラ―:Lブラウン5.526≦D<29
26,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
55010263TC-09418-GAEY(G-04-BWEX)369~1600三協 27mm用雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(10個)エッジカラ-:ブラック/面材カラ-:Lブラウン5.526≦D<29
26,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
55010279KK-09418-GAEY(K-04-BWEX)369~1600三協 27mm用雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(10個)エッジカラー:シャイングレー/面材カラー:シャイングレー5.526≦D<29
26,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
55010288GJ-09418-GAEY(G-04-BWEX)369~1600三協 27mm用雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(10個)エッジカラ-:オータムブラウン/面材カラ-:シャイングレー5.526≦D<29
26,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
55010297WA-09418-GAEY(W-04-BWEX)369~1600三協 27mm用雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(10個)エッジカラ-:ホワイト/面材カラ-:ホワイト5.526≦D<29
26,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
55010306BC-09418-GAEY(G-05-BWEX)369~1600YKK雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(10個)エッジカラー:ブロンズ/面材カラ―:Lブラウン7.529≦D≦30
26,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
55010315TC-09418-GAEY(G-05-BWEX)369~1600YKK雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(10個)エッジカラ-:ブラック/面材カラ-:Lブラウン7.529≦D≦30
26,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
55010324KK-09418-GAEY(K-05-BWEX)369~1600YKK雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(10個)エッジカラ-:シャイングレー/面材カラ-:シャイングレー7.529≦D≦30
26,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
55010333GJ-09418-GAEY(G-05-BWEX)369~1600YKK雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(10個)エッジカラ-:オータムブラウン/面材カラ-:シャイングレー7.529≦D≦30
26,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
55010349WA-09418-GAEY(W-05-BWEX)369~1600YKK雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(10個)エッジカラ-:ホワイト/面材カラ-:ホワイト7.529≦D≦30
26,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
55010358BC-09418-GAEY(G-06-BWEX)369~1600新日軽 30mm用雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(10個)エッジカラ-:ブロンズ/面材カラ―:Lブラウンレールなし29≦D≦30
26,000
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
55010367TC-09418-GAEY(G-06-BWEX)369~1600新日軽 30mm用雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(10個)エッジカラ-:ブラック/面材カラ-:Lブラウンレールなし29≦D≦30
26,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
55010376KK-09418-GAEY(K-06-BWEX)369~1600新日軽 30mm用雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(10個)エッジカラ-:シャイングレー/面材カラ-:シャイングレーレールなし29≦D≦30
26,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
55010385GJ-09418-GAEY(G-06-BWEX)369~1600新日軽 30mm用雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(10個)エッジカラー:オータムブラウン/面材カラー:シャイングレーレールなし29≦D≦30
26,000
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
55010394WA-09418-GAEY(W-06-BWEX)369~1600新日軽 30mm用雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(10個)エッジカラ-:ホワイト/面材カラ-:ホワイトレールなし29≦D≦30
26,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
55010403BC-09418-GAEW(K-01-BWEX)1601~2394TOSTEM雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)エッジカラ-:ブロンズ/面材カラ―:Lブラウン420≦D<22.5
26,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
55010419TC-09418-GAEW(K-01-BWEX)1601~2394TOSTEM雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)エッジカラ-:ブラック/面材カラ-:Lブラウン420≦D<22.5
26,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
55010428KK-09418-GAEW(K-01-BWEX)1601~2394TOSTEM雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)エッジカラ-:シャイングレー/面材カラ-:シャイングレー420≦D<22.5
26,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
55010437GJ-09418-GAEW(K-01-BWEX)1601~2394TOSTEM雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)エッジカラ-:オータムブラウン/面材カラ-:シャイングレー420≦D<22.5
26,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
55010446WA-09418-GAEW(K-01-BWEX)1601~2394TOSTEM雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)エッジカラ-:ホワイト/面材カラ-:ホワイト420≦D<22.5
26,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
55010455BC-09418-GAEX(G-02-BWEX)1601~2394三協 20mm用雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(2個)エッジカラ-:ブロンズ/面材カラ―:Lブラウン5.520≦D<22.5
26,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
55010464TC-09418-GAEX(G-02-BWEX)1601~2394三協 20mm用雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(2個)エッジカラ-:ブラック/面材カラ-:Lブラウン5.520≦D<22.5
26,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
55010473KK-09418-GAEX(K-02-BWEX)1601~2394三協 20mm用雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(2個)エッジカラ-:シャイングレー/面材カラ-:シャイングレー5.520≦D<22.5
26,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
55010489GJ-09418-GAEX(G-02-BWEX)1601~2394三協 20mm用雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(2個)エッジカラー:オータムブラウン/面材カラー:シャイングレー5.520≦D<22.5
26,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
55010498WA-09418-GAEX(W-02-BWEX)1601~2394三協 20mm用雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(2個)エッジカラ-:ホワイト/面材カラ-:ホワイト5.520≦D<22.5
26,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
55010507BC-09418-GAEY(G-03-BWEX)1601~2394新日軽 23mm雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(6個)エッジカラ-:ブロンズ/面材カラ―:Lブラウンなし22.5≦D<26
26,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
55010516TC-09418-GAEY(G-03-BWEX)1601~2394新日軽 23mm雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(6個)エッジカラ-:ブラック/面材カラ-:Lブラウンなし22.5≦D<26
26,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
55010525KK-09418-GAEY(K-03-BWEX)1601~2394新日軽 23mm雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(6個)エッジカラ-:シャイングレー/面材カラ-:シャイングレーなし22.5≦D<26
26,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
55010534GJ-09418-GAEY(G-03-BWEX)1601~2394新日軽 23mm雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(6個)エッジカラ-:オータムブラウン/面材カラ-:シャイングレーなし22.5≦D<26
26,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
55010543WA-09418-GAEY(W-03-BWEX)1601~2394新日軽 23mm雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(6個)エッジカラ-:ホワイト/面材カラ-:ホワイトなし22.5≦D<26
26,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
55010559BC-09418-GAEY(G-04-BWEX)1601~2394三協 27mm用雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(10個)エッジカラ-:ブロンズ/面材カラ―:Lブラウン5.526≦D<29
26,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
55010568TC-09418-GAEY(G-04-BWEX)1601~2394三協 27mm用雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(10個)エッジカラ-:ブラック/面材カラ-:Lブラウン5.526≦D<29
26,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
55010577KK-09418-GAEY(K-04-BWEX)1601~2394三協 27mm用雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(10個)エッジカラ-:シャイングレー/面材カラ-:シャイングレー5.526≦D<29
26,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
55010586GJ-09418-GAEY(G-04-BWEX)1601~2394三協 27mm用雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(10個)エッジカラー:オータムブラウン/面材カラー:シャイングレー5.526≦D<29
26,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
55010595WA-09418-GAEY(W-04-BWEX)1601~2394三協 27mm用雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(10個)エッジカラ-:ホワイト/面材カラ-:ホワイト5.526≦D<29
26,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする