カリタ
メジャー カップ プレイティング
材質
ステンレス製
容量
1杯約10g
仕上
ブロンズ仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55012975
44244
S
39
72×42×28
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55012984
44243
L
43
145×43×28
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください