カリタ
メジャー カップ エナメルBK
容量
1杯約10g
材質
ホーロー製
色
BK
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(mm)
質量(g)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55012993
44250
72×42×28
42
S
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55013009
44249
145×43×28
46
L
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください