カリタ
銅板ミル AC-1
材質
硬質鋳鉄カッター
質量(g)
870
容量(g)
ホッパー最大:70、粉受け最大:45
本体寸法(mm)
190×123×200
品名・タイプ
コーヒーミル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55013499
42067
¥9,100
¥
7,998
¥8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください