曜日別特売

All Clear Bottle 300

All Clear Bottle 300 - カリタ

抗菌パッキンで衛生的
広口だからお手入れ簡単
ガラス製で匂い移りが少ない
フタが透明で中身が見える
専用メジャーカップ付でコーヒーの計量に便利です

材質本体(ソーダガラス)、フタ(スチロール樹脂)、パッキン(抗菌ポリエチレン)、メジャーカップ(PP樹脂)容量(mL)1000(コーヒー豆約300g)質量(g)633本体寸法(mm)104×104×167RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5501360544272
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする