カリタ
メジャー カップ ホビー
材質
メラミン樹脂
容量
1杯約10g
質量(g)
26
本体寸法(mm)
123×56×28
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55013639
44014
AG
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
55013648
44016
SB
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
55013657
44012
RD
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください