曜日別特売

電動コーヒーミルKPG-40

電動コーヒーミルKPG-40 - カリタ
(2件のレビュー)
寸法(mm)85×85×160ブラック質量(g)490電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)150能力中挽40g/30秒品名・タイプコーヒーミル定格時間(分)1RoHS指令(10物質対応)対応ホッパー容量(g)40カッタープロペラ式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5501408643041
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55014086
2024-08-01
用途: ワンちゃんの食事
カサイ中央管財合同会社不動産業

月に一度ワンちゃんにノミダニ予防とお腹の防虫薬を食べさせるのが難儀していましたが、ミルを使って粉状にして食べさせると食いつきも良く大変助かっています。

対象商品 : 55014086
2024-05-10
用途: コーヒーを挽くため
製造業

これは短時間で引けるのは良いのですが、前のモデルより底にかなりへばりついてしまう。
前のモデルより均一に挽けるみたいだが、これを使うにあたっては底に残るので刷毛のような物が必須だ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする