アイコ
事務用回転イス(ハイバック肘付き)
ベンディングが特徴的なメッシュバックチェアです。シンクロロッキングを採用しています。
用途
事務所などでの執務イスに。
キャスター
あり
張地
布張り
肘掛
あり
座上下調節
ガス調節式
座幅(mm)
495
座高(mm)
430~510
座奥行(mm)
465
背タイプ
ハイバック
内容量
1脚
注意
※商品本来の用途以外での使用はしないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55014375
MA-1535(FG3)BK-BK
ブラック
430~510
¥
81,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55014384
MA-1535(FG3)BU-BK
ブルー
430~510
¥
81,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55014393
MA-1535(FG3)GN-BK
グリーン
430~510
¥
81,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55014409
MA-1535(FG3)GR-BK
グレー
430~510
¥
81,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55014418
MA-1535(FG3)WIN-BK
レッド
430~510
¥
81,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません