ビットを延長でき、奥まった狭い場所の作業に便利です。



ブレることなく重宝しています。
これさえあれば手持ちのビットで色々と使えるのがとても良いです。
前回長さ100mmを購入しましたが長さが足りず、今回長さ100mmを購入しました。ホルダーにビットをセットすると5mm程度前後に遊びがあり、この遊びが良いか悪いかは作業次第ですが、ビットがホルダーから抜けて外れるといった心配はないようです。しかしながら、遊びがなくしっかり固定されている方が使い勝手が良いと感じました。
長さは3種類を購入、先端のビットホルダーがあるので
下向きに使用してもホールソーが抜けることがなく
安心して使用できる。
廉価なのに昨日は十分です。
長さが丁度よく、スムーズに作業が進みました。偏心も無くとても良い製品です。
「あと50mm 100mm 長ければロングドライバー買わなくても届くのになー」という作業時に、これがあれば便利です、ちゃんと使えました。
ぐらつきもなく仕上げも良好、ビットも取り付けやすくなっています。
価格もお手頃です。
エアコン取付で壁穴貫通に使いました。
最初に室内側の壁をφ65ホルソーで開口し、このエクステンションホルダーにφ6のドリルビットを取付け、170mmほど先の室外側壁に下穴を開け、最後に室外側壁にあけた下穴を中心にφ65ホルソーで開口すれば見事貫通です。
壁内がほぼ空洞である事が前提ですが、ストロークの長いホルソーを使わなくても短い安いホルソーで抜けます。