曜日別特売

カウンターシンク(HSS) 3枚刃90° CBN研磨

カウンターシンク(HSS) 3枚刃90° CBN研磨 - ノガ
(1件のレビュー)
材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90切刃形状3枚刃内容量1本
全20種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
先端径(Φmm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55015057CJ04344044.31.3
2,300
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
55015066CJ050440451.5
2,300
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
55015075CJ060545561.5
2,330
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
55015084CJ06354556.31.5
2,330
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
55015093CJ070650671.8
2,460
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
55015109CJ080650682
2,590
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
55015118CJ08365068.32
2,540
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
55015127CJ1006506102.5
3,050
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
55015136CJ104650610.42.5
3,180
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
55015145CJ115856811.52.8
3,220
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
55015154CJ124856812.42.8
3,380
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
55015163CJ15016010153.2
3,380
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
55015179CJ1651601016.53.2
4,190
4,098
4,508(税込)
当日出荷
55015188CJ165860816.53.2
4,190
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
55015197CJ19016310193.5
5,420
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
55015206CJ2051631020.53.5
5,750
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
55015215CJ23016710233.8
7,140
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
55015224CJ25016710253.8
7,900
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
55015233CJ28127112284
8,690
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
55015249CJ31127112314.2
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55015179
2022-03-23
用途: 孔面取り

製品説明ではシャンクがφ8になっているが実物はφ10である。
ケースのラベルには「10mmシャンク」と表記されている。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。訂正させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする