ノガ
カウンターシンクセット
材質
高速度鋼(HSS)
刃数
3
先端角(°)
90
切刃形状
3枚刃
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55015258
CJ5142
1セット(5本)
カウンターシンクセット、カッティングペースト付、6.3、10.4、16.5(8mmシャンク)、20.5、25mm(プラスチックケース入)
¥
25,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
55015267
CJ6152
1セット(6本)
カウンターシンクセット、6.3、8.3、10.4、12.4、16.5(10mmシャンク)、20.5mm(スチールケース入)
¥
26,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください