エクセレンス
ホームフリーザー
整理、取り出しし易い前扉引出しタイプ
用途
省スペースで冷凍食品を細かく管理できます
付属品
保証書・霜取りヘラ
質量(kg)
31
消費電力(W)
55
内容量(L)
91(有効85L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545×591×845
冷却方式
直冷式
年間消費電力量(kWh/年)
170
省エネ基準達成率(%)
108
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55015276
MB-92A
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません