トップ工業
鋼製束レンチ
差し返し不要!ラチェット機構で断然楽!
ターンバックルと6角ナット両方に使える。
四角形状のターンバックルにしっかりフィット。
取り廻しやすい長さ。
爪の開閉もスムーズ。
グリップ付きで握りやすい。
用途
ターンバックルの調整、ナットの固定に!
材質
Cr-V
全長(mm)
210
質量(g)
210
許容トルク(N・m)
180
使用範囲(mm)
17~24
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※四角形状のターンバックルのみにご使用いただけます。
※柄にパイプ等を差し込んで柄を長くして使用しないでください。
※柄にハンマなど叩いて衝撃を与えないでください。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55015285
KSW-200
¥
6,150
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください