ジョー・プリンス竹下
ステンレスガラス用レバーハンドル
ガラス扉に挟み込むレバーハンドルです。
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
受け側が壁面やスチール枠の場合にご使用下さい。
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)
913
仕上
ヘアーライン(HLST)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ガラス厚(mm)
10~15
分野
インテリア
内容量
1個
注意
※水回りでは使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55015486
OT-C680-SUS-HLST
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください