曜日別特売

ステンレス壁用手摺ブラケット

ステンレス壁用手摺ブラケット - ジョー・プリンス竹下ステンレス壁用手摺ブラケット - ジョー・プリンス竹下

壁面から手摺を持ち出すブラケットです。
フラットタイプのため、木製の加工板等も取り付けできます。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
手摺位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。
階段手摺の角度にあわせ手摺受けの角度を変えられます。

材質ステンレス鋼(SUS-304)仕様首振り/平受タイプ仕上鏡面研磨(MST)推奨ねじ#4.8皿木ネジRoHS指令(10物質対応)対応分野インテリア内容量1個
注意
※ブラケット取付ピッチは900mm以内として下さい。
※手摺は付属していません。別途ご用意下さい。
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55015513OT-G625-SUS-MST
11,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする