石油ファンヒーター

石油ファンヒーター - ダイニチ工業

中部屋用の標準タイプ。35秒スピード着火。ecoおまかせモードで快適に節約。給油汚れんキャップ付き。

用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、石油暖房機、寒さ対策として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。仕様着火(秒):35質量(kg)8.5電源(V)単相100(50/60Hz)タンク容量(L)5安全装置不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置燃料消費量(L/h)最大~最小:0.408~0.082消費電力(W)(50/60Hz)大火力時:143/143、小火力時:63/63暖房の目安(コンクリート)集合/15畳まで(25m2まで)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)435×436×313(置台含む)運転音(dB)最大~最小:39~25暖房出力(kW)最大~最小:4.20~0.84燃焼継続時間(h)大火力~小火力:12.3~61.0点火時消費電力(W)(50/60Hz)最大(点火時):370/370、待機時:1.0/1.0主な機能グレー液晶、パワフル秒速消臭システム、エコおまかせモード、タンクシングルとって、給油汚れんキャップ、給油モニター(給油サイン)、タイマー運転、低騒音化ボックス構造内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
暖房の目安(木造)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55015967FW-4220S(W)ウォームホワイト戸建/11畳まで(18m2)
29,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55015976FW-4220S(S)ライトシルバー戸建/11畳まで(18m2まで)
29,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする