7.2kWのハイパワーで広いスペースも余裕の1台。Wとって付き大容量9Lタンク搭載。8段階油量モニター付き。45秒スピード着火。ecoおまかせモードで快適に節約。一時消火機能で省エネ充実。ワンタッチ汚れんキャップ付き。抗菌ファンフィルター付き。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、石油暖房機、寒さ対策として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。仕様着火(秒):45質量(kg)15.3色ジャパンブラウン電源(V)単相100(50/60Hz)タンク容量(L)9安全装置不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置燃料消費量(L/h)最大~最小:0.700~0.146消費電力(W)(50/60Hz)大火力時:218/218、小火力時:97/97暖房の目安(コンクリート)集合/25畳まで(41.5m2まで)暖房の目安(木造)戸建/19畳まで(31.5m2まで)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)480×603×339(置台含む)運転音(dB)最大~最小:42~30暖房出力(kW)最大~最小:7.20~1.50燃焼継続時間(h)大火力~小火力:12.9~61.7点火時消費電力(W)(50/60Hz)最大(点火時):420/420、待機時:1.0/1.0主な機能大型白色バックライト液晶、パワフル秒速消臭システム、エコおまかせモード(一時消火機能あり)、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、8段階油量モニター、タイマー運転、低騒音化ボックス構造、メロディーお知らせ、ノンスパーク点火、抗菌ファンフィルター内容量1台