ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造14.5畳まで/コンクリート24畳まで HD-C900G(W)

ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造14.5畳まで/コンクリート24畳まで HD-C900G(W) - ダイニチ工業

個室にも、オフィスにも。インテリアになじむホワイト基調のデザイン選べる湿度設定。自動湿度コントロール。切タイマー付き。抗菌気化フィルター搭載。防カビフィルター搭載。

用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策として。オフィス、店舗、待合室、寝室、リビングに。ホワイト内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加熱方式
質量(kg)
タンク容量(L)
電源コード(m)
消費電力(W)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43702489HD-C900G(W)-5.14.72470/470(最大 標準モード時)、283/283(最大 静音モード時)、14/18(最大 ecoモード時)
オープン
取扱い終了
代替品有
55016089HD-300F(W)ハイブリッド式(加熱気化式)3.12.51.8(最大)標準モード時:161/161、静音モード時:158/158、ecoモード時:'11/11
18,000
取扱い終了
返品不可
55016098HD-500F(W)ハイブリッド式(加熱気化式)4.542(最大)標準モード時:163/163、静音モード時:161/161、ecoモード時:'12/12
24,000
取扱い終了
返品不可
55016107HD-700F(W)ハイブリッド式(加熱気化式)5.14.72(最大)標準モード時:285/285、静音モード時:280/280、ecoモード時:'14/18
30,000
取扱い終了
返品不可
55016116HD-900F(W)ハイブリッド式(加熱気化式)5.14.72(最大)標準モード時:470/470、静音モード時:283/283、ecoモード時:14/18
38,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ダイニチ加湿器の抗菌気化フィルターお手入れ方法
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43702489HD-C900G(W)59633580HD-C900H(H)HD-C900G(W) ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造14.5畳まで/コンクリート24畳まで HD-C900H(H) ダイニチ工業 59633580ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造14.5畳まで/コンクリート24畳まで HD-C900H(H)ダイニチ工業1台
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする